PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800371
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8.5 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser - 8.5 .. 25.4 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356626408
Sonepar Artikelnummer
121317237
Hersteller Artikelnummer
0800371
Hersteller Typ
WMS 25,4 (60X40)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800371
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8.5 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser:
8.5 .. 25.4 mm
Breite:
40 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.757 kg


