Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0800395

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.6 .. 4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6 .. 4.8 mm

  • Breite - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356626620

Sonepar Artikelnummer

121317255

Hersteller Artikelnummer

0800395

Hersteller Typ

WMS 4,8 (30X9)RXL

Hersteller Artikel Nr.:

0800395

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.6 .. 4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6 .. 4.8 mm

Breite:

9 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

1.304 kg

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 .. 4,8 mm, perforiert, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 5000, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 30 mm