PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800708
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.4 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.4 .. 19.1 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356628440
Sonepar Artikelnummer
121317297
Hersteller Artikelnummer
0800708
Hersteller Typ
WMS 19,1 (EX30)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0800708
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.4 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 .. 19.1 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


