PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800711
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 16.9 .. 50.8 mm
Kabeldurchmesser - 16.9 .. 50.8 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356628495
Sonepar Artikelnummer
121317300
Hersteller Artikelnummer
0800711
Hersteller Typ
WMS 50,8 (EX80)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0800711
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
16.9 .. 50.8 mm
Kabeldurchmesser:
16.9 .. 50.8 mm
Breite:
80 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


