PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800723
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 12.7 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser - 12.7 .. 38.1 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356628587
Sonepar Artikelnummer
121317309
Hersteller Artikelnummer
0800723
Hersteller Typ
WMS 38,1 (EX60)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0800723
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
12.7 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 .. 38.1 mm
Breite:
60 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


