PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803103
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.8 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.8 .. 4.8 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356937948
Sonepar Artikelnummer
121317689
Hersteller Artikelnummer
0803103
Hersteller Typ
WMS 4,8 (60X9)RXL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0803103
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.8 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.8 .. 4.8 mm
Breite:
9 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.280 kg


