PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804539
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 25.4 .. 50.8 mm
Kabeldurchmesser - 25.4 .. 50.8 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626406275
Sonepar Artikelnummer
121318071
Hersteller Artikelnummer
0804539
Hersteller Typ
WMS-2 HF 50,8 (EX80)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0804539
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
25.4 .. 50.8 mm
Kabeldurchmesser:
25.4 .. 50.8 mm
Breite:
80 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.890 kg


