PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833201
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.4 .. 12.7 mm
Kabeldurchmesser - 6.4 .. 12.7 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044484
Sonepar Artikelnummer
121320730
Hersteller Artikelnummer
0833201
Hersteller Typ
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0833201
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.4 .. 12.7 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 .. 12.7 mm
Breite:
20 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.100 kg


