PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833203
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 9.5 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser - 9.5 .. 19.1 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044507
Sonepar Artikelnummer
121320732
Hersteller Artikelnummer
0833203
Hersteller Typ
WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0833203
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
9.5 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser:
9.5 .. 19.1 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.656 kg


