PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833204
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 12.7 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser - 12.7 .. 25.4 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044514
Sonepar Artikelnummer
121320733
Hersteller Artikelnummer
0833204
Hersteller Typ
WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0833204
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
12.7 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 .. 25.4 mm
Breite:
40 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.163 kg


