PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833205
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 12.7 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser - 12.7 .. 25.4 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044521
Sonepar Artikelnummer
121320734
Hersteller Artikelnummer
0833205
Hersteller Typ
WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0833205
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
12.7 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 .. 25.4 mm
Breite:
40 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.168 kg


