PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833207
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 19.1 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser - 19.1 .. 38.1 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044545
Sonepar Artikelnummer
121320735
Hersteller Artikelnummer
0833207
Hersteller Typ
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0833207
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
19.1 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser:
19.1 .. 38.1 mm
Breite:
60 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.562 kg


