PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833210
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.2 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser - 1.2 .. 2.4 mm
Breite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044576
Sonepar Artikelnummer
121320738
Hersteller Artikelnummer
0833210
Hersteller Typ
WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0833210
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.2 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser:
1.2 .. 2.4 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.100 kg


