PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833214
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.5 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser - 1.5 .. 3.2 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044811
Sonepar Artikelnummer
121320742
Hersteller Artikelnummer
0833214
Hersteller Typ
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0833214
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.5 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 .. 3.2 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


