PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833222
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.4 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser - 2.4 .. 4.8 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044897
Sonepar Artikelnummer
121320750
Hersteller Artikelnummer
0833222
Hersteller Typ
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0833222
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.4 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser:
2.4 .. 4.8 mm
Breite:
9 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


