PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833229
Aderdurchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044965
Sonepar Artikelnummer
121320757
Hersteller Artikelnummer
0833229
Hersteller Typ
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0833229
Aderdurchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


