PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833231
Aderdurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Breite - 16 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626044989
Sonepar Artikelnummer
121320759
Hersteller Artikelnummer
0833231
Hersteller Typ
WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0833231
Aderdurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


