PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833234
Aderdurchmesser - 6.4 .. 12.7 mm
Kabeldurchmesser - 6.4 .. 12.7 mm
Breite - 20 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626045016
Sonepar Artikelnummer
121320762
Hersteller Artikelnummer
0833234
Hersteller Typ
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0833234
Aderdurchmesser:
6.4 .. 12.7 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 .. 12.7 mm
Breite:
20 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.004 kg


