PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833237
Aderdurchmesser - 9.5 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser - 9.5 .. 19.1 mm
Breite - 30 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626045047
Sonepar Artikelnummer
121320764
Hersteller Artikelnummer
0833237
Hersteller Typ
WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0833237
Aderdurchmesser:
9.5 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser:
9.5 .. 19.1 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.003 kg


