PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833238
Aderdurchmesser - 12.7 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser - 12.7 .. 25.4 mm
Breite - 40 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626045054
Sonepar Artikelnummer
121320765
Hersteller Artikelnummer
0833238
Hersteller Typ
WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0833238
Aderdurchmesser:
12.7 .. 25.4 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 .. 25.4 mm
Breite:
40 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.100 kg


