PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833241
Aderdurchmesser - 19.1 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser - 19.1 .. 38.1 mm
Breite - 60 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626045085
Sonepar Artikelnummer
121320767
Hersteller Artikelnummer
0833241
Hersteller Typ
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0833241
Aderdurchmesser:
19.1 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser:
19.1 .. 38.1 mm
Breite:
60 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.100 kg


