PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0833245
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Breite - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626309484
Sonepar Artikelnummer
121320771
Hersteller Artikelnummer
0833245
Hersteller Typ
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0833245
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.573 kg


