PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0864103
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 9.5 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser - 9.5 .. 19.1 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626070476
Sonepar Artikelnummer
121320823
Hersteller Artikelnummer
0864103
Hersteller Typ
WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0864103
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
9.5 .. 19.1 mm
Kabeldurchmesser:
9.5 .. 19.1 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
3.342 kg


