PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0864111
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 19.1 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser - 19.1 .. 38.1 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626076560
Sonepar Artikelnummer
121320831
Hersteller Artikelnummer
0864111
Hersteller Typ
WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU
Hersteller Artikel Nr.:
0864111
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
19.1 .. 38.1 mm
Kabeldurchmesser:
19.1 .. 38.1 mm
Breite:
60 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
6.950 kg


