PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019184
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 3.2 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626505633
Sonepar Artikelnummer
121321620
Hersteller Artikelnummer
1019184
Hersteller Typ
WMS 3,2 (30X5)RXL YE
Hersteller Artikel Nr.:
1019184
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 3.2 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.030 kg


