PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116141
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.1 .. 6.4 mm
Kabeldurchmesser - 2.1 mm
Länge - 11.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041618
Sonepar Artikelnummer
121324700
Hersteller Artikelnummer
1116141
Hersteller Typ
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116141
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.1 .. 6.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.1 mm
Länge:
11.2 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb/schwarz
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.038 kg


