PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116176
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.6 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 3.2 mm
Länge - 6.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040451
Sonepar Artikelnummer
121324706
Hersteller Artikelnummer
1116176
Hersteller Typ
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116176
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.6 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 3.2 mm
Länge:
6.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb/schwarz
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.033 kg


