PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221568
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0.8 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser - 0.8 .. 2.4 mm
Breite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151309275
Sonepar Artikelnummer
121326984
Hersteller Artikelnummer
1221568
Hersteller Typ
E-WMS 2,4 (EX4)R
Hersteller Artikel Nr.:
1221568
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0.8 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser:
0.8 .. 2.4 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.152 kg


