PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221588
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.1 .. 6.4 mm
Kabeldurchmesser - 2.1 .. 6.4 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151310707
Sonepar Artikelnummer
121326998
Hersteller Artikelnummer
1221588
Hersteller Typ
E-WMS 6,4 (EX10)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
1221588
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.1 .. 6.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.1 .. 6.4 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.318 kg


