Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1221591

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 3.2 .. 9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.2 .. 9.5 mm

  • Breite - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151310042

Sonepar Artikelnummer

121327001

Hersteller Artikelnummer

1221591

Hersteller Typ

E-WMS 9,5 (EX16)RL

Hersteller Artikel Nr.:

1221591

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

3.2 .. 9.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.2 .. 9.5 mm

Breite:

16 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.941 kg

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Kabeldurchmesserbereich: 3,2 .. 9,5 mm, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 3,2 .. 8,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 80 m, Textfeldhöhe: 16 mm