PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8199180
Kabeldurchmesser - 6.4 mm
Breite - 6.4 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626436746
Sonepar Artikelnummer
121365149
Hersteller Artikelnummer
8199180
Hersteller Typ
WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8199180
Kabeldurchmesser:
6.4 mm
Breite:
6.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg


