PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch beschriftbar mit THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803924
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.6 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 4.8 mm
Länge - 8.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212043
Sonepar Artikelnummer
120394016
Hersteller Artikelnummer
0803924
Hersteller Typ
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803924
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.6 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 4.8 mm
Länge:
8.4 mm
Breite:
8.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.048 kg


