Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch beschriftbar mit THERMOMARK GO

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch beschriftbar mit THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0803925

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.1 .. 6.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1 .. 6.4 mm

  • Länge - 11.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626212050

Sonepar Artikelnummer

120394017

Hersteller Artikelnummer

0803925

Hersteller Typ

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK

Hersteller Artikel Nr.:

0803925

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.1 .. 6.4 mm

Kabeldurchmesser:

2.1 .. 6.4 mm

Länge:

11.2 mm

Breite:

11.2 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

Nein

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.048 kg

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 .. 6,4 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 8,2 mm, Textfeldbreite: 1800 mm