PHOENIX CONTACT - Schrumpfschlauch beschriftbar mit THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803929
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Länge - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212098
Sonepar Artikelnummer
120394021
Hersteller Artikelnummer
0803929
Hersteller Typ
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803929
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Länge:
11.5 mm
Breite:
11.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.050 kg


