PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1652606
Form - rund
Art der Verriegelung - ohne
Mit Dichtung - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918953034
Sonepar Artikelnummer
120373310
Hersteller Artikelnummer
1652606
Hersteller Typ
VS-08-SD-F
Hersteller Artikel Nr.:
1652606
Form:
rund
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.003 kg


