Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079394

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626799209

Sonepar Artikelnummer

121323385

Hersteller Artikelnummer

1079394

Hersteller Typ

HC-COM-HCWS-PLR-BK

Hersteller Artikel Nr.:

1079394

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

125 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.022 kg

Schutzdeckel COM, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 20,5 mm, Dichtung: ja, Standard, für Buchseneinsätze