Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079396

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Mit Verlierschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626799223

Sonepar Artikelnummer

121323387

Hersteller Artikelnummer

1079396

Hersteller Typ

HC-COM-BCFS-PL-BK

Hersteller Artikel Nr.:

1079396

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Mit Verlierschutz:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

125 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Schutzdeckel COM, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 24,5 mm, Dichtung: nein, Standard, für Stifteinsätze