Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1346551

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151660659

Sonepar Artikelnummer

121328858

Hersteller Artikelnummer

1346551

Hersteller Typ

HC-B24-HCFD-PR-BK

Hersteller Artikel Nr.:

1346551

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

124 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

Schutzdeckel B24, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,3 mm, Dichtung: ja