Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1405293

  • Art der Verriegelung - Push Pull

  • Mit Dichtung - Nein

  • Mit Verlierschutz - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356420402

Sonepar Artikelnummer

121330394

Hersteller Artikelnummer

1405293

Hersteller Typ

VS-PPC-C1-PC-ROBK-L

Hersteller Artikel Nr.:

1405293

Art der Verriegelung:

Push Pull

Mit Dichtung:

Nein

Mit Verlierschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Schutzdeckel, Schutzart: IP65