PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1405316
Art der Verriegelung - Push Pull
Mit Dichtung - Nein
Mit Verlierschutz - Nein
Umgebungstemperatur - 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356420396
Sonepar Artikelnummer
121330397
Hersteller Artikelnummer
1405316
Hersteller Typ
VS-PPC-F1-PC-POBK
Hersteller Artikel Nr.:
1405316
Art der Verriegelung:
Push Pull
Mit Dichtung:
Nein
Mit Verlierschutz:
Nein
Umgebungstemperatur:
70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


