Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1407693

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356776783

Sonepar Artikelnummer

121331114

Hersteller Artikelnummer

1407693

Hersteller Typ

HC-B10-BC-HI-PLBK

Hersteller Artikel Nr.:

1407693

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

100 °C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Schutzdeckel B10, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 19,1 mm, Dichtung: nein