Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411494

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356918688

Sonepar Artikelnummer

121331936

Hersteller Artikelnummer

1411494

Hersteller Typ

HC-B 6-TMS-SD-IP66

Hersteller Artikel Nr.:

1411494

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

grau

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

100 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

Schutzdeckel B6, mit Schraubverriegelung, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 39,3 mm, Dichtung: ja, mit Fangschnur