PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1421100
Mit Dichtung - Nein
Farbe - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP20
Mit Verlierschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626251806
Sonepar Artikelnummer
121334223
Hersteller Artikelnummer
1421100
Hersteller Typ
HC-STA-B06-DC-PL
Hersteller Artikel Nr.:
1421100
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Umgebungstemperatur:
20 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


