PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1421103
Mit Dichtung - Nein
Farbe - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP20
Mit Verlierschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626251837
Sonepar Artikelnummer
121334226
Hersteller Artikelnummer
1421103
Hersteller Typ
HC-STA-B24-DC-PL
Hersteller Artikel Nr.:
1421103
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Umgebungstemperatur:
20 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


