Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1424636

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626375656

Sonepar Artikelnummer

121334916

Hersteller Artikelnummer

1424636

Hersteller Typ

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK

Hersteller Artikel Nr.:

1424636

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

125 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Schutzdeckel D7, mit Schraubverriegelung, Material: Zinkdruckguss, Material Schutzdeckel: Zink, Höhe: 28,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Dichtung: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR