Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1646120

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP), montiert - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918927301

Sonepar Artikelnummer

121342180

Hersteller Artikelnummer

1646120

Hersteller Typ

HC-B 32-SD-FQU/FS

Hersteller Artikel Nr.:

1646120

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

grau

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Mit Verlierschutz:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Umgebungstemperatur:

100 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

Schutzdeckel B32, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 90,6 mm, Dichtung: nein, mit Fangschnur