Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1660193

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918021931

Sonepar Artikelnummer

121342412

Hersteller Artikelnummer

1660193

Hersteller Typ

HC-D 50-SD-FQ/FS

Hersteller Artikel Nr.:

1660193

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

grau

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Umgebungstemperatur:

100 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

Schutzdeckel D50, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 16,5 mm, Dichtung: nein, mit Fangschnur