Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1690736

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP), montiert - IP50

  • Mit Verlierschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918890629

Sonepar Artikelnummer

121343041

Hersteller Artikelnummer

1690736

Hersteller Typ

HC-B 6-TMS-SD-IP50

Hersteller Artikel Nr.:

1690736

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

grau

Schutzart (IP), montiert:

IP50

Mit Verlierschutz:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

100 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Schutzdeckel B6, mit Clipverriegelung, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 31,2 mm, Dichtung: nein, mit Fangschnur