PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1853670
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Schutzart (IP), montiert - IP40
Mit Verlierschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918145910
Sonepar Artikelnummer
121351390
Hersteller Artikelnummer
1853670
Hersteller Typ
VC-SD1
Hersteller Artikel Nr.:
1853670
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP40
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


