PHOENIX CONTACT - Schutzdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1886799
Mit Dichtung - Ja
Schutzart (IP), montiert - IP65
Mit Verlierschutz - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918908485
Sonepar Artikelnummer
121352478
Hersteller Artikelnummer
1886799
Hersteller Typ
VC-SD-A4
Hersteller Artikel Nr.:
1886799
Mit Dichtung:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.031 kg


